Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylin... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylin... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x45mm HP
Zylin... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325298113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325298113
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M16x45mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x45mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
45 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/182/ 16,0/ 45/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4234*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5734*
€ 0,68235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5434*
€ 0,64665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5134*
€ 0,61095
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.