Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x50mm HP
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325298038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325298038
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
11937
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x50mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/182/ 8,0/ 50/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1221*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.