Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x45mm HP
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325298021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325298021
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
11937
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x45mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x45mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
45 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/182/ 8,0/ 45/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1608*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.