Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x25mm HP
Zylind... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325259602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325259602
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M6x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x25mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
d:
6 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
ds:
6 mm
k:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/182/ 6,0/ 25/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,041*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.