Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x30mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x30mm KP
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x30mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325239093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325239093
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,9x30mm; KP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x30mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
30 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6535/091/ 3,9/ 30/ /02
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauben Grobgew.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00603*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,00977*
€ 0,01163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00862*
€ 0,01026
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00835*
€ 0,00994
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00759*
€ 0,00903
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00603*
€ 0,00718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.