Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylin... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylin... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x80mm HP
Zylin... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325023708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325023708
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x80mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x80mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
80 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/182/ 10,0/ 80/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3134*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3134*
€ 0,37295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.