Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylin... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylin... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x25mm HP
Zylin... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325023678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325023678
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x25mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
d:
10 mm
b:
32 mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/182/ 10,0/ 25/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1053*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.