Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN... zn M6mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN... zn M6mm KP
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN... zn M6mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325001591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325001591
Suchbegriffe:
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter m6
sperrzahnmutter
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN 6923); galv. verzinkt; M6mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm KP
Material/Güte:
8
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
m:
14,2 mm
h:
6 mm
SW:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0934/001/ 6,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern mit Flansch, Flanschmuttern, Sperrverzahnung, DIN 6923, Sperrzahnmuttern, Sechskantmuttern mit Sperrverz, 6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.