Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DI... zn M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DI... zn M16mm HP
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DI... zn M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303858250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303858250
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sperrzahnmutter
dresselhaus sperrzahnmuttern
sperrzahnmutter
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung Kl.8 (ähnlich DIN 6923); galv. verzinkt; M16mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
Material/Güte:
8
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
m:
34,5 mm
h:
16 mm
SW:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0934/001/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern mit Flansch, Flanschmuttern, Sperrverzahnung, DIN 6923, Sperrzahnmuttern, Sechskantmuttern mit Sperrverz, 6923
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.