Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 10mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 10mm KP
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen 10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303738637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303738637
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472; Sicherungsringe für Bohrungen; 10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm KP
DIN:
472
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
10 mm
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
Dicke s:
1 mm
Ring ungespannt d3:
10,8 mm
Breite b:
1,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1553/000/ 10/ / /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.