Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen Delta-Tone beschichtet 17mmx1 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen Delta-Tone beschichtet 17mmx1 HP
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen Delta-Tone beschichtet 17mmx1 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303732345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303732345
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471; Sicherungsringe für Wellen; Delta-Tone beschichtet; 17mmx1; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17mmx1 HP
DIN:
471
Material/Güte:
St
Beschichtung:
Delta-Tone beschichtet
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
17 mm
Abmessung 2:
1
Wellendurchmesser d1:
17 mm
Dicke s:
1 mm
Sicherungsring unges:
15,7 mm
Breite b:
2,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1552/147/ 17/ 1,00/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0482*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.