Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster... zn 4,2x19,0mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster... zn 4,2x19,0mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster... zn 4,2x19,0mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303635950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303635950
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H mit angepresster Scheibe; galv. verzinkt; 4,2x19,0mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x19,0mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
19,0 mm
d:
4,2 mm
dp:
3,6 mm
dk:
9,4 mm
k:
2,6 mm
m:
5,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
PH2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6051/001/ 4,2/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.