Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankaufhänger Ganzmetall links, zum Anschrauben vernick.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankaufhänger Ganzmetall links, zum Anschrauben vernick.
Schrankaufhänger Ganzmetall links, zum Anschrauben vernick.
Artikel-Nr.:
     C870-4026303619240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303619240
Suchbegriffe:
Einhängebeschlag
Schrankaufhänger
einhängebeschlag
Schrankaufhänger Ganzmetall links, zum Anschrauben; vernickelt; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
vernick.
Material/Güte:
ST
Veredelung:
vernickelt
Verpackungsinhalt:
100 Stück
D:
4,6 mm
A:
14,25 mm
B:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7897/074/ / / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9184*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1684*
€ 1,3904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1584*
€ 1,3785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1084*
€ 1,319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0684*
€ 1,2714
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9184*
€ 1,0929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.