Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern Senkkopf A2 Teilgew. mit Frä... 4x30mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern Senkkopf A2 Teilgew. mit Frä... 4x30mm KP
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern Senkkopf A2 Teilgew. mit Frä... 4x30mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303603027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303603027
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
JD-79 Spanplattenschrauben mit I-Stern Senkkopf A2 Teilgew. mit Fräsrippen unter dem Kopf; I 20; 4x30mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x30mm KP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
30 mm
b:
18 mm
dk:
8 mm
k:
4,2 mm
I-Stern:
T20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3585/000/ 4,0/ 30/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.