Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 1,5 mm zn 2mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 1,5 mm zn 2mm HP
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 1,5 mm zn 2mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303529693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303529693
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, einfach (ähnlich DIN); Drahtdurchmesser 1,5 mm; galv. verzinkt; 2mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2064/001/ 2,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0564*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.