Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen (PE) WST PE 8x51mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen (PE) WST PE 8x51mm HP
JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen (PE) WST PE 8x51mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303498968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498968
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
JD-Allzweckdübel mit Bund Mat. Polyethylen (PE); WST PE; 8x51mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x51mm HP
Material/Güte:
KS
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
51 mm
d:
8 mm
l:
51 mm
Bohrdurchmesser:
8 mm
Bohrtiefe:
55 mm
für Schrauben:
5,0-6,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6620/000/ 8,0/ 51/ /01
Weitere Suchbegriffe: allzweckduebel 8x51, allzweckdübel, universaldübel ø8x40mm, JD-Allzweckdübel mit Bund, Dübel, WST PE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.