Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 12mm HP
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303498883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498883
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid / PA ( Nylon ) Größe 12x60mm; 12mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
l:
60 mm
Bohrdurchmesser:
12 mm
Bohrtiefe:
70 mm
für Holzschrauben:
6,0-10,0 mm
für Spanpl.schrauben:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6619/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: JD-Flossendübel, Dübel, WST Polyamid / PA ( Nylon )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.