Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon) WST Polyamid / PA ( Nylon ) Grö... 10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselh. 4026303498869 10 JD-FlossendübelMat. Polyamid (Nylon)WST Polyamid / PA
Dresselh. 4026303498869 10 JD-FlossendübelMat. Polyamid (Nylon)WST Polyamid / PA
Dresselh. 4026303498869 10 JD-FlossendübelMat. Polyamid (Nylon)WST Polyamid / PA
Artikel-Nr.:
     C870-4026303498869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303498869
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
JD-Flossendübel Mat. Polyamid (Nylon); WST Polyamid / PA ( Nylon ) Größe 10 x 50mm; 10mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
Material/Güte:
Pe
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
l:
50 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Bohrtiefe:
60 mm
für Holzschrauben:
5,0-8,0 mm
für Spanpl.schrauben:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6619/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: JD-Flossendübel, Dübel, WST Polyamid / PA ( Nylon )
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.