Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x20mm HP
DIN 6... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303458658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303458658
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x20mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
20 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
dk:
24,65 mm
f:
6,6 mm
k:
5,38 mm
v:
10,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/182/ 10,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1316*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.