Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 5 mm zn 6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 5 mm zn 6mm HP
DIN 11024 Federstecker, einfach (ähnlich DIN) Drahtdurchmesser 5 mm zn 6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303423458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303423458
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024; Federstecker, einfach (ähnlich DIN); Drahtdurchmesser 5 mm; galv. verzinkt; 6mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm HP
DIN:
11024
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
6 mm
Drahtdurchm. d1:
5,0 mm
l1:
85 mm
l2:
40 mm
d2:
24 mm
Lochdurchm. d3:
6,0 mm
Welle d4:
20-28 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2064/001/ 6,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.