Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 D... Dickschicht passiviert M12x55mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 D... Dickschicht passiviert M12x55mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 D... Dickschicht passiviert M12x55mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303402576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303402576
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.; M12x55mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x55mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt min. 8my Dickschichtpassiv.
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
55 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/040/ 12,0/ 55/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3005*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.