Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern, A2 I 40 8x160mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern, A2 I 40 8x160mm HP
Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern, A2 I 40 8x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303282284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303282284
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Konstruktionsschrauben für den Holzbau, Tellerkopf I-Stern, A2; I 40; 8x160mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x160mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
160 mm
b:
80 mm
dk:
20 mm
I-Stern:
I-40
Bestellartikel-Nr.:
0/3877/000/ 8,0/ 160/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,295*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,49*
€ 94,5931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,63*
€ 93,5697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,81*
€ 86,6439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,295*
€ 75,32105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.