Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben A2 10,5x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben A2 10,5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303109796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303109796
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheiben A2; 10,5x30mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5x30mm HP
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
Durchmesser 2:
30 mm
d1:
10,5 mm
d2:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3465/000/ 10,5/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben a2 10,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Kotfluegelscheiben, Karrosseriescheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.