Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben A2 6,4x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben A2 6,4x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303109758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303109758
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelscheiben A2; 6,4x30mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4x30mm HP
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser 1:
6,4 mm
Durchmesser 2:
30 mm
d1:
6,4 mm
d2:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3465/000/ 6,4/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheibe a2 6,4, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Kotfluegelscheiben, Karrosseriescheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,36*
€ 93,2484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,80*
€ 91,392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,72*
€ 87,7268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,12*
€ 84,6328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,47*
€ 73,1493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.