Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen zn 30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen zn 30mm HP
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen zn 30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303071703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303071703
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471; Sicherungsringe für Wellen; galv. verzinkt; 30mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
30mm HP
DIN:
471
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
30 mm
Wellendurchmesser d1:
30 mm
Dicke s:
1,5 mm
Sicherungsring unges:
27,9 mm
Breite b:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1552/001/ 30/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1245*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.