Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund zn 3,9x13mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund zn 3,9x13mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund zn 3,9x13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303065122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303065122
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Senkkopf-O, Innensechsrund; galv. verzinkt; 3,9x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x13mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
13 mm
d:
3,9 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,4 mm
dk:
7,5 mm
I-Stern:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6066/001/ 3,9/ 13,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0081*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01083*
€ 0,01289
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01007*
€ 0,01198
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.