Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x12mm HP
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303039420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303039420
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M10x12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x12mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
12 mm
d:
10 mm
k:
6,4 mm
a:
4,5 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3365/000/ 10,0/ 12/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2286*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.