Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Allzweckdübel ohne Rand Mat. Polyethylen (PE) 8x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Allzweckdübel ohne Rand Mat. Polyethylen (PE) 8x50mm
KS-Allzweckdübel ohne Rand Mat. Polyethylen (PE) 8x50mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796998201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796998201
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
KS-Allzweckdübel ohne Rand Mat. Polyethylen (PE); 8x50mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x50mm
Material/Güte:
KS
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
8 mm
Abmessung 2:
50 mm
A / Durchmesser:
8,0 mm
B / Länge:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7152/000/ 8,0/ 50,0/ /99
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 8x50, allzweckdübel, universaldübel ø8x40mm, Dübel, Knotendübel, Tox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,018*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.