Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H... phosph. 3,9x25mm magaz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H... phosph. 3,9x25mm magaz.
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H... phosph. 3,9x25mm magaz.
Artikel-Nr.:
     C870-4001796995743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796995743
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,9x25mm; magaz. 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x25mm magaz.
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
magaziniert
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
25 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6535/091/ 3,9/ 25/ /15
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.