Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechska... Dickschicht passiv.,versiegelt M12x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechska... Dickschicht passiv.,versiegelt M12x35mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechska... Dickschicht passiv.,versiegelt M12x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796940002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796940002
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M12x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x35mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
35 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/038/ 12,0/ 35/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1843*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2243*
€ 0,26692
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.