Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskan... Dickschicht passiv.,versiegelt M8x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskan... Dickschicht passiv.,versiegelt M8x20mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskan... Dickschicht passiv.,versiegelt M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796939648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796939648
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M8x20mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/038/ 8,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0586*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.