Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H... phosph. 3,9x45mm magaz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H... phosph. 3,9x45mm magaz.
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H... phosph. 3,9x45mm magaz.
Artikel-Nr.:
     C870-4001796931765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796931765
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,9x45mm; magaz. 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x45mm magaz.
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
magaziniert
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
45 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6535/091/ 3,9/ 45/ /15
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.