Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H... phosph. 3,9x35mm magaz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H... phosph. 3,9x35mm magaz.
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H... phosph. 3,9x35mm magaz.
Artikel-Nr.:
     C870-4001796931758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796931758
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,9x35mm; magaz. 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x35mm magaz.
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
magaziniert
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
35 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6535/091/ 3,9/ 35/ /15
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschrauben grobgewinde, schnellbauschraube, Schnellbauschrauben Grobgew.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0173*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.