Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben m. Sechskantkopf und unverlierbarer EPDMDichtsch... zn 6,3x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrschrauben m. Sechskantkopf und unverlierbarer EPDMDichtsch... zn 6,3x50mm HP
Bohrschrauben m. Sechskantkopf und unverlierbarer EPDMDichtsch... zn 6,3x50mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104477415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796904059
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
Bohrschrauben m. Sechskantkopf und unverlierbarer EPDMDichtscheibe (ähnlich DIN 7504 K); galv. verzinkt; 6,3x50mm; HP 400 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x50mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
400 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
50 mm
d:
6,3 mm
SW:
10 mm
für Material-Stärken:
2-6mm mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6517/001/ 6,3/ 50/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
5318
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,296*
€ 0,396*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 21,56*
€ 28,792*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 63,932*
€ 80,544*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,232*
€ 82,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.