| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796885846 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796885846 |
| |
|
| | |
| Bohrschrauben m. Sechskantkopf und unverlierbarer EPDMDichtscheibe (ähnlich DIN 7504 K); Dichtscheibe 14 mm SW 8,0; galv. verzinkt; 4,8x32mm; HP 500 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 4,8x32mm HP | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 500 Stück | Durchmesser: | 4,8 mm | Länge: | 32 mm | d: | 4,8 mm | SW: | 8 mm | für Material-Stärken: | 1,8-4,4mm mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/6517/001/ 4,8/ 32/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Schraube, DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Fassadenbauschraube, Fassadenschraube, bohrschrauben din 7504 k 6,3 mm x 32mm, bohrschrauben ohne din, bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm, Bohrschrauben m. Sechskantkopf, Neoprene-Dichtscheibe, EPDM, DIN 7504, 7504, Fassadenbauschrauben, Fassadenbohrschrauben |
| | |
| |