Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x70mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 5,5x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796853463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796853463
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 5,5x70mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x70mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
70 mm
d:
5,5 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25 mm
dp max.:
4,8 mm
c:
1 mm
dc:
11 mm
k:
5,4 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 5,5/ 70,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.