Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x25mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796769436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769436
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; M6x12x25mm; HP 400 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12x25mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
400 Stück
Durchmesser 1:
6 M
Durchmesser 2:
12 mm
Länge:
25 mm
d1 x d2 x l:
6x12x25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/000/ 6,0/ 12,0/ 25/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,592*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,10648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,64*
€ 66,2116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,972*
€ 65,41668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,872*
€ 58,15768
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,592*
€ 50,68448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.