Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x15mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x15mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x12x15mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796769399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796769399
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965
DIN 7965; Einschraubmuttern mit Schlitz; M6x12x15mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12x15mm HP
DIN:
7965
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
6 M
Durchmesser 2:
12 mm
Länge:
15 mm
d1 x d2 x l:
6x12x15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2287/000/ 6,0/ 12,0/ 15/01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965, Einschraubmuttern, Rampamuffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,28*
€ 78,8732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,56*
€ 74,4464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.