Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M24mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M24mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761874
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Ösen; galv. verzinkt; M24mm
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
e:
60 mm
f:
28 mm
h:
20 mm
l1:
255 mm
m1:
39 mm
l4:
205 mm
d1:
27 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1651/001/ 24,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,8126*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7326*
€ 19,91179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5926*
€ 19,74519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,8326*
€ 18,84079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0226*
€ 17,87689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,4726*
€ 17,22239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8126*
€ 14,05699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.