Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M16mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern mit 2 Ösen zn M16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796761843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796761843
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
DIN 1480; Spannschlossmuttern mit 2 Ösen; galv. verzinkt; M16mm
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
e:
42 mm
f:
20 mm
h:
14 mm
l1:
170 mm
m1:
27 mm
l4:
165 mm
d1:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1651/001/ 16,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,953*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,873*
€ 6,98887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,573*
€ 6,63187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,353*
€ 6,37007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,203*
€ 6,19157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,863*
€ 5,78697
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,953*
€ 4,70407
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.