Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschlossmuttern zn M10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschlossmuttern zn M10mm
DIN 1480 Spannschlossmuttern zn M10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796760815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796760815
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480; Spannschlossmuttern; galv. verzinkt; M10mm
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm
DIN:
1480
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
18 mm
e:
30 mm
f:
14 mm
h:
9 mm
l1:
125 mm
m1:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1647/001/ 10,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannschlossmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1214*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8214*
€ 2,16747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5914*
€ 1,89377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5414*
€ 1,83427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4714*
€ 1,75097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4014*
€ 1,66767
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1214*
€ 1,33447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.