Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) M10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) M10mm
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972) M10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796757372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796757372
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschrauben C 15 ähnlich DIN 580 (entspricht Ausgabe März 1972); M10mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
25 mm
d3:
45 mm
d4:
25 mm
h:
45 mm
l:
17 mm
k:
10 mm
f:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1567/000/ 10,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4171*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6971*
€ 0,82955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5671*
€ 0,67485
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5571*
€ 0,66295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5171*
€ 0,61535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4971*
€ 0,59155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4171*
€ 0,49635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.