Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M20x140mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M20x140mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M20x140mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796739019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796739019
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M20x140mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x140mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
140 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 20,0/ 140/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,8325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,8525*
€ 81,93448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,3625*
€ 80,16138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,1725*
€ 76,36528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,9725*
€ 73,74728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,8325*
€ 64,06068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.