Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M12x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M12x120mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M12x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796738104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796738104
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M12x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x120mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
120 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 12,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,845*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,025*
€ 51,19975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,905*
€ 51,05695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,425*
€ 48,10575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,235*
€ 46,68965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,035*
€ 45,26165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,845*
€ 39,08555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.