Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104429084 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796738012 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M12x60mm; HP 100 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M12x60mm HP | ISO: | 4762 | Material/Güte: | St | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 100 Stück | Durchmesser: | 12 mm | Länge: | 60 mm | d: | 12 mm | b: | 36 mm | dk: | 18 mm | ds: | 12 mm | k: | 12 mm | s: | 10 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0302/000/ 12,0/ 60/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube iso 4762 m12, din 912 metrisch, Zylinderschrauben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,0275* | € 1,2875* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 24,29* | € 31,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 30,89* | € 40,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 31,82* | € 41,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|