Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 zn-getemp. M8x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 zn-getemp. M8x40mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 zn-getemp. M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796735103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796735103
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt getempert; M8x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x40mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/002/ 8,0/ 40/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1236*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.