Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M30x110mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M30x110mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M30x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796734427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796734427
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M30x110mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x110mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
110 mm
d:
30 mm
b:
72 mm
dk:
45 mm
ds:
30 mm
k:
30 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 30,0/ 110/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,693*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,1693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,513*
€ 49,40047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,433*
€ 49,30527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,293*
€ 46,75867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,113*
€ 45,35447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,983*
€ 44,00977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,693*
€ 37,71467
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.