Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M24x180mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M24x180mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M24x180mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796734151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796734151
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M24x180mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x180mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
180 mm
d:
24 mm
b:
60 mm
dk:
36 mm
ds:
24 mm
k:
24 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 24,0/ 180/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,883*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,483*
€ 33,89477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,003*
€ 33,32357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,803*
€ 31,89557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,593*
€ 30,45567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,943*
€ 29,68217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,883*
€ 24,85077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.