Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M24x55mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M24x55mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M24x55mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796734014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796734014
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M24x55mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x55mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
55 mm
d:
24 mm
b:
60 mm
dk:
36 mm
ds:
24 mm
k:
24 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 24,0/ 55/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,4875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,9275*
€ 39,18373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,3375*
€ 38,48163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,7675*
€ 36,61333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,7875*
€ 35,44713
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,7575*
€ 34,22143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,4875*
€ 29,14013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.