Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x100mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796733666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796733666
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M20x100mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x100mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
100 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 20,0/ 100/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,99*
€ 52,3481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,81*
€ 48,5639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,80*
€ 47,362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,61*
€ 45,9459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.